CONTACT ITALIA SRL - IICPRC2525Z-200 Profilo Controv 25X25Mm 200Cm Acciaio Zn - PRC2525Z-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 2 m
Breite - 25 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8028045096194
Artikelnummer
IICPRC2525Z-200
Herstellernummer
PRC2525Z-200
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
2 m
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
PRC2525Z-200 - Profilo controvento 25x25 Zn 2000 mm


