Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0733-15 Supporto anteriore 15° FEET in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani - PRC0733-15

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICPRC0733-15 Supporto anteriore 15° FEET in lega di alluminio per strutture fotovoltaiche su tetti piani

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbinder

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Breite - 74.7 mm

  • Tiefe - 99 mm

Packung

  • 30 ST

EAN

8028045097955

Artikelnummer

IICPRC0733-15

Herstellernummer

PRC0733-15

Hersteller

IIC

Ausführung:

Verbinder

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Breite:

74.7 mm

Tiefe:

99 mm

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Il Supporto Anteriore 15° FEET è specificatamente progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici su tetti piani, offrendo un angolo di inclinazione di 15 gradi per ottimizzare l'esposizione solare e migliorare l'efficienza energetica dei pannelli.Questo supporto robusto, con una sezione trasversale di 733 mm², garantisce una base solida e stabile per il montaggio dei pannelli.Caratteristiche CostruttiveInclinazione Ottimale: Con un angolo di 15°, il supporto migliora l'efficienza dei pannelli solari facilitando l'assorbimento ottimale della luce solare.Profilo Robusto: La sezione di 733 mm² del supporto assicura una base solida per i moduli, supportando carichi significativi e resistendo a condizioni atmosferiche avverse.Materiali di Alta QualitàAlluminio EN AW 6060: Utilizzato per la sua eccellente resistenza alla corrosione e durabilità, trattato con il processo T6 per migliorare la durezza e la resistenza meccanica.Trattamento Superficiale T6: Aumenta significativamente la durezza e la resistenza alla trazione del materiale, con un carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, rendendo il supporto estremamente robusto e affidabile sotto vari carichi.Specifiche TecnicheDurabilità e Resistenza: Conun carico di rottura a trazione di 190 Mpa e un carico limite di elasticità di 150 Mpa, il supporto è progettato per sopportare condizioni estreme senza rischio di cedimenti.Allungamento e Durezza: Un allungamento su 50 mm del 12% e una durezza di 72 HBbilanciano flessibilità e robustezza, garantendo una performance affidabile nel tempo.Coefficiente di Dilatazione Termica: Un coefficiente di 23x10^-6 1/°K assicura che il supporto mantenga la sua integrità strutturale anche in presenza di ampie variazioni di temperatura.