CONTACT ITALIA SRL - IICNTH1164 Blocca Pannelli Terminale 3100 Mm - NTH1164

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einschubsystem Randelement
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Breite - 45.5 mm
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
8028045081374
Artikelnummer
IICNTH1164
Herstellernummer
NTH1164
Hersteller
IIC
Ausführung:
Einschubsystem Randelement
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Breite:
45.5 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
3100 mm
Mit Befestigungsmaterial:
nein
BLOCCA PANNELLI TERMINALE 3100 MM DI FISSAGGIO E COLLEGAMENTO FOTOVOLTAICO


