Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICNEC50 Morsetto a serraggio indiretto per collegamento cavi elettrici - NEC50

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICNEC50 Morsetto a serraggio indiretto per collegamento cavi elettrici

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Hauptleiter, SE - 16...50 mm²

  • Nennquerschnitt Hauptleiter, SM - 10...50 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE - 16...50 mm²

  • Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM - 10...50 mm²

  • Werkstoff des Hauptleiters - Kupfer

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045003291

Artikelnummer

IICNEC50

Herstellernummer

NEC50

Hersteller

IIC

Nennquerschnitt Hauptleiter, SE:

16...50 mm²

Nennquerschnitt Hauptleiter, SM:

10...50 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SE/RE:

16...50 mm²

Nennquerschnitt Abzweigleiter, SM/RM:

10...50 mm²

Werkstoff des Hauptleiters:

Kupfer

Werkstoff des Abzweigleiter:

Kupfer

Klemme isoliert:

ja

Klemmkanalöffnung Hauptleiter:

einseitig offen

Klemmkanalöffnung Abzweigleiter:

einseitig offen

Oberflächenschutz:

vermessingt

Verbindungsart:

Schraubverbindung

Il morsetto a serraggio indiretto è progettato per facilitare la connessione elettrica senza interrompere la linea principale. Questo tipo di morsetto consente un cablaggio rapido e sicuro, riducendo il rischio di danni ai trefoli del cavo e garantendo un’ampia superficie di contatto grazie al serraggio indiretto. La struttura trasparente offre una visibilità completa della connessione, mentre i materiali resistenti garantiscono una lunga durata e protezione contro l'ossidazione.MaterialiCorpo isolante: Policarbonato trasparente autoestinguente UL94-V2, che garantisce resistenza al calore e all'infiammabilità.Corpo conduttore: Ottone CW 614 N, un materiale ad alta conduttività con trattamento per resistere alla corrosione.Viti e grani: Realizzati inacciaio zincato, per una tenuta affidabile e resistenza alla ruggine.Caratteristiche GeneraliTemperatura di esercizio: Fino a 85°C, garantendo stabilità operativa in condizioni ambientali standard.Resistenza al calore: 130°C, per prestazioni in applicazioni a temperature elevate.Prova del filo incandescente: Supera il test a 850°C (EN 60695-2-11), assicurando protezione contro il surriscaldamento.Serraggio indiretto a vite: Il serraggio indiretto a 3 Nm assicura una connessione stabile e sicura senza stressare il cavo principale.Grado di infiammabilità: Classificato UL94-V2, con buona resistenza al fuoco.VantaggiInvolucro trasparente: Permette una visione chiara della connessione, facilitando ispezioni e controlli rapidi.Connessione sicura: L'inserto di serraggio interno a pettine garantisce un'ampia superficie di contatto, migliorando la stabilità della connessione.Assemblaggio rapido: Le due clip anti-rimozione laterali assicurano un montaggio veloce e sicuro del morsetto, riducendo i tempi di installazione.Cablaggio senza interruzione: Consente la sguainatura del cavo passante senza danneggiare i trefoli del cavo principale, evitando interruzioni.Protezione contro l’ossidazione: Grazie all'inserto in ottone nichelato e alle viti zincate, il morsetto è protetto da corrosione e ossidazione.Versatilità: Adatto a connessioni multiple, con applicazioni in diverse configurazioni elettriche.Certificazioni e NormeEN 60998-1:2004 e EN 60998-2-1:2004: Standard europei per dispositivi di connessione elettrica a vite.EN 60947-7-1:2009: Normativa per morsettiere a vite per uso industriale, che garantisce sicurezza e affidabilità in impianti elettrici.