Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICMTL06 Morsetti a mantello per collegamento cavi elettrici autoestinguenti e resistenti - MTL06

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennquerschnitt Kupfer, RM - 2.5...6 mm²

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 5

  • Werkstoff des Leiters - Kupfer

  • Nennquerschnitt Kupfer, RE - 2.5...4 mm²

  • Oberflächenschutz - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045087604

Artikelnummer

IICMTL06

Herstellernummer

MTL06

Hersteller

IIC

Nennquerschnitt Kupfer, RM:

2.5...6 mm²

Anschlussgewindemaß (metrisch):

5

Werkstoff des Leiters:

Kupfer

Nennquerschnitt Kupfer, RE:

2.5...4 mm²

Oberflächenschutz:

sonstige

Mit Abreißkopf:

nein

I morsetti a mantello offrono una soluzione versatile e robusta per connessioni elettriche in ambienti industriali. La gamma comprende 6 modelli unipolari: 4 modelli a stecca da 12 poli con sezioni nominali da 6 mm² a 35 mm², e 2 modelli a singolo polo con sezioni nominali da 50 mm² a 70 mm². Questi morsetti sono progettati per garantire connessioni sicure, resistenti e durature, grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità e caratteristiche tecniche avanzate.MaterialiCorpo isolante: PA66 autoestinguente, con proprietà ignifughe secondo lo standard UL94-V2.Corpo conduttore: Ottone nichelato, che assicura eccellente conducibilità elettrica e resistenza alla corrosione.Viti: In ottone nichelato, garantiscono una tenuta meccanica affidabile e resistenza all'usura.Caratteristiche TecnicheTemperatura di esercizio: Fino a 110°C, ideale per applicazioni ad alte temperature.Resistenza alla fiamma: Conforme a UL94-V2 e IEC 695-2-1, con una prova del filo incandescente a 960°C (EN 60695-2-11), assicurando la massima sicurezza contro l’accensione accidentale.Serraggio a vite: Con una coppia di serraggio variabile da 1,2 Nm a 5,5 Nm, garantisce una connessione salda e sicura.Certificazioni e NormeEN 60998-1:2004: Per i modelli con sezioni fino a 35 mm².EN 60947-1:2007: Per i modelli con sezioni da 50 mm² e 70 mm², assicurando che i morsetti rispettino gli standard di sicurezza europei per connessioni elettriche.VantaggiResistenza al calore elevata: I morsetti sono in grado di operare in condizioni di temperatura elevate senza compromettere le prestazioni.Elevata resistenza meccanica: Progettati per resistere a urti, vibrazioni e condizioni ambientali difficili, anche a basse temperature.Rigidità dielettrica: Assicura un isolamento elettrico eccellente, riducendo il rischio di dispersioni e cortocircuiti.Facilità d'installazione: Le viti integrate nei tappi permettono un'operazione di serraggio sicura e veloce.Versatilità di applicazione: I morsetti possono essere facilmente tagliati per adattarsi a necessità specifiche, rendendo possibile la personalizzazione di ogni singolo polo.Fissaggio rapido: Predisposizione con due fori per ciascun polo, garantendo un fissaggio sicuro e veloce durante l'installazione.