Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICMCR1002 Morsetti Ceramici resistenti e isolanti per collegamento cavi elettrici - MCR1002

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICMCR1002 Morsetti Ceramici resistenti e isolanti per collegamento cavi elettrici

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 60 ST

EAN

8028045087703

Artikelnummer

IICMCR1002

Herstellernummer

MCR1002

Hersteller

IIC

La gamma è composta da due modelli unipolari, tre bipolari e tre tripolari. La serie unipolare possiede capacità di connessione nominale compresa tra 2,5 mm2 e 10 mm2 con corrente nominale massima di 57 A. Le serie bipolari e tripolari hanno invece capacità di connessione nominale compresa tra 2,5 mm2 e 16 mm2 con corrente nominale massima pari a 76A.L’inserto in ottone è sottoposto al processo di nichelatura per consentire l’installazione anche in ambienti con elevato grado di inquinamento.