Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICKMTN2848 Kit Morsetto Terminale 28-48 mm - KMTN2848

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICKMTN2848 Kit Morsetto Terminale 28-48 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 34.3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045086027

Artikelnummer

IICKMTN2848

Herstellernummer

KMTN2848

Hersteller

IIC

Ausführung:

Endklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

34.3 mm

Tiefe:

42.5 mm

Für Rahmenhöhe:

28...48 mm

KIT MORSETTO TERMINALE 28-48 MM