Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICKMCN2848 Kit Morsetto Centrale 28-48 Mm - KMCN2848

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICKMCN2848 Kit Morsetto Centrale 28-48 Mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mittelklemme

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045086010

Artikelnummer

IICKMCN2848

Herstellernummer

KMCN2848

Hersteller

IIC

Ausführung:

Mittelklemme

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

sonstige

Breite:

50 mm

Höhe:

61 mm

Tiefe:

47.5 mm

Mit Befestigungsmaterial:

ja

Für Rahmenhöhe:

28...48 mm

KIT MORSETTO CENTRALE 28-48 MM