Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICJ340-22 Giunto in gel QBox a Doppio Isolamento con Gel Siliconico Riaccessibile, con doppio connettore a due vie - J340-22

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICJ340-22 Giunto in gel QBox a Doppio Isolamento con Gel Siliconico Riaccessibile, con doppio connettore a due vie

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 0.75...4 mm²

  • Typ - Doppelabzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 0.75...4 mm²

  • Ausführung - Gel

  • Anzahl der Leiter - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097627

Artikelnummer

IICJ340-22

Herstellernummer

J340-22

Hersteller

IIC

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

0.75...4 mm²

Typ:

Doppelabzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

0.75...4 mm²

Ausführung:

Gel

Anzahl der Leiter:

4

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Halogenfrei:

ja

Bergbauzulassung:

nein

La serie QBox è progettata per garantire connessioni elettriche sicure e riaccessibili in sistemi a bassa tensione da 0,6/1 kV. Questi mini giunti sono ideali per l'uso in applicazioni dove è richiesta protezione da polveri, umidità e agenti atmosferici. Dotati di connettori unipolari a levetta inclusi nel kit, i giunti Q-box sono già pre-riempiti di gel siliconico che assicura un'installazione semplice, rapida e affidabile.Caratteristiche Principali:Doppio isolamento con gel siliconico: Il gel interno evita la formazione di condensa e la risalita di umidità sui cavi, garantendo un'elevata protezione delle connessioni.Paratie flessibili: I gusci hanno paratie flessibili su tre lati che permettono l'ingresso dei cavi in diverse direzioni, rendendo l'installazione più versatile.Connettori unipolari a levetta: I connettori a levetta, inclusi nel kit, facilitano la connessione sia di cavi rigidi che flessibili, garantendo un’installazione rapida e sicura.Composizione del Kit:Connettori a levetta unipolari: Disponibili con 2, 3 o 5 ingressi, in base al kit scelto.Involucro pre-riempito: Involucro in PP autoestinguente riempito con gel siliconico, pronto all'uso.Vantaggi:Riaccessibilità: La connessione è facilmente accessibile e riutilizzabile, consentendo interventi di manutenzione rapidi sul singolo conduttore.Elevata protezione: Il gel siliconico garantisce un'elevata rigidità dielettrica e una protezione duratura contro l'acqua, le polveri e gli agenti atmosferici.Ampie applicazioni: Idoneo per scatole di derivazione interne ed esterne, illuminazione, impianti di automazione, audio, telefonia e domotica. Utilizzabile anche per l'isolamento di terminali di cavi in tensione.Gel atossico e senza scadenza: Il gel siliconico utilizzato è atossico, privo di alogeni, e non ha scadenza, rendendolo sicuro e duraturo nel tempo.Specifiche di Connessione:Tipo di connessione: In linea.Applicazioni: Utilizzabile in ambienti sommersi, interrati o aerei.Sezione dei conduttori: Da 0,75 mm² a 4 mm².Specifiche Tecniche:Tensione di isolamento: 450 V.Corrente nominale: 32A.Doppio isolamento: Per garantire massima sicurezza.Temperatura ambiente: Max 85°C.Connettori Inclusi:Tipologia: A levetta, materiale PC autoestinguente V2.Numero poli: Disponibile con 1 o 2 poli, a seconda del modello (J340-13, J540-15, J340-22).Guscio:Materiale: PP autoestinguente V2, colore nero.Temperatura di esercizio: Da -20°C a +90°C.Caratteristiche: Halogen Free, Lead Free.Gel Isolante:Materiale: Gel siliconico trasparente.Caratteristiche: Riaccessibile, atossico, halogen free, senza scadenza.Conformità di Prodotto:Grado di protezione: IPX8 secondo EN 60529.Norme di riferimento:EN 60998-1 e EN 60998-2-2.Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD).Direttiva RoHS2015/863/UE (RoHS 3).Marcatura CE.