Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICJ325 Giunto in Gel J325 a Doppio Isolamento con Gel Siliconico Riaccessibile - J325

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Gel

  • Werkstoff des Isoliermaterials - Kunststoff

  • Leiternennquerschnitt - 1.5...35 mm²

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045097603

Artikelnummer

IICJ325

Herstellernummer

J325

Hersteller

IIC

Ausführung:

Gel

Werkstoff des Isoliermaterials:

Kunststoff

Leiternennquerschnitt:

1.5...35 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

3

Mit Schutzleiter:

nein

Halogenfrei:

ja

Mit konzentrischer Abschirmung:

nein

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

nein

Bergbauzulassung:

nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder

Il J325 è un giunto a doppio isolamento progettato per realizzare connessioni in linea di cavi tripolari da 0,6/1 kV. Questa soluzione brevettata è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità in condizioni difficili e spazi di installazione ristretti. Grazie al suo grado di protezione IP68, il J325 garantisce protezione totale contro polveri, detriti, agenti atmosferici e consente l’installazione in ambienti sommersi senza l'uso di pressacavi.Caratteristiche Principali:Connessione in linea: Adatta per cavi tripolari, il giunto è fornito con connettore tripolare incluso nel kit.Doppio isolamento con gel siliconico: Il gel interno impedisce la formazione di condensa e protegge contro l'umidità, garantendo un’elevata rigidità dielettrica.Designcompatto: Progettato per facilitare le connessioni in spazi ristretti, come tubi corrugati, pali o cavidotti.Dettagli Costruttivi:Paratie laterali flessibili: Inclinate per favorire la fuoriuscita del gel, assicurano una distribuzione uniforme del materiale isolante.Asole di estremità: Consentono il passaggio delle fascette serracavi, garantendo un fissaggio stabile dei cavi giuntati.Blocco di estremità: Assorbe gli sforzi da trazione sui cavi senza compromettere la tenuta della connessione.Ganci a snap: Consentono una chiusura rapida e sicura dei semigusci, permettendo anche la riapertura per future manutenzioni.Vantaggi:Connessione riaccessibile: Permette interventi di manutenzione senza la necessità di sostituire il giunto.Installazione rapida: Il design e la configurazione consentono un montaggio veloce e senza complicazioni.Ingombri ridotti: Perfetto per installazioni in spazi limitati come corrugati, cavidotti o pali di illuminazione.Applicazioni versatili: Ideale per sistemi di illuminazione LED, videosorveglianza, automazione industriale e illuminazione urbana.Gel atossico e senza scadenza: Sicuro da usare e durevole nel tempo.Specifiche di Connessione:Tipo di connessione: In linea.Applicazioni: Sommersa, interrata o aerea.Numero massimo di conduttori: 3.Sezione cavo: Da 1,5 mm² a 2,5 mm².Diametro esterno del cavo: Da 9 mm a 13 mm.Guscio:Materiale: PP V2 (Polipropilene autoestinguente).Temperatura di esercizio: Da -20°C a +90°C.Caratteristiche: Halogen Free, Lead Free.Gel Isolante:Materiale: Gel siliconico trasparente.Caratteristiche: Riaccessibile, atossico, halogen free e senza scadenza.Conformità di Prodotto:Norme di riferimento:CEI EN 60998: Norme relative ai dispositivi di connessione a bassa tensione.CEI EN 60529: Grado di protezione IP68 contro l’ingresso di acqua e polveri.CEI EN 60695-2-11: Prove di resistenza al fuoco.Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE (LVD).Direttiva 2015/863/UE (RoHS 3).Marcatura CE: Prodotto conforme agli standard di sicurezza europei.Comportamento al fuoco: Autoestinguente.Applicazioni:Il giunto J325 è la scelta ideale per installazioni in spazi ristretti e in condizioni difficili, come ambienti sommersi o aree esposte agli agenti atmosferici. Perfetto per applicazioni di illuminazione esterna, videosorveglianza e automazione industriale, offre una soluzione affidabile e sicura per connessioni elettriche durature.