CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S254NE Guaina Termoretraibile 25,4:12,7 (Nera) per rivestimento cavi elettrici, barra da 1 metro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 25.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 12.7 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
25 ST
EAN
8028045085631
Artikelnummer
IICGNT-S254NE
Herstellernummer
GNT-S254NE
Hersteller
IIC
Innendurchmesser vor Schrumpf:
25.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
12.7 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
1 m
Transparent:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C