Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S191NE Guaina Termoretraibile 19,1:9,5 (Nera) per rivestimento cavi elettrici, barra da 1 metro

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S191NE Guaina Termoretraibile 19,1:9,5 (Nera) per rivestimento cavi elettrici, barra da 1 metro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 25 ST

EAN

8028045085570

Artikelnummer

IICGNT-S191NE

Herstellernummer

GNT-S191NE

Hersteller

IIC

Innendurchmesser vor Schrumpf:

19.1 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

9.5 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

La guaina termorestringente in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, trova diverse forme di applicazione: isolamento elettrico, protezione meccanica e protezione alla corrosione delle connessioni.La gamma monocolore, con coefficiente di restringimento 2:1, è idonea per i cavi con diametro massimo pari a 51 mm.MATERIALIPoliolefina reticolata autoestinguente a parete sottile e flessibileCARATTERISTICHE TECNICHETemperatura di esercizio da -55°C a +125°C;Temperatura minima di restringimento70°C;Temperatura minima di recupero totale 100°C;Coefficiente di restringimento 2:1 per guaina monocolore;Conformità alla direttiva RoHS.VANTAGGIVersatilità di impiego;Vasta gamma di colori disponibili;Restringimento rapido anche a bassa temperatura di esercizio;Proprietà elettriche elevate;Resistenza elevata ai raggi UV.