Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S064NE Guaina Termoretraibile 6,4:3,2 (Nera) per rivestimento cavi elettrici, barra da 1 metro

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S064NE Guaina Termoretraibile 6,4:3,2 (Nera) per rivestimento cavi elettrici, barra da 1 metro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Typ - Warmschrumpf

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

  • Farbe - schwarz

  • Ausführung - dünnwandig

Packung

  • 50 ST

EAN

8028045085334

Artikelnummer

IICGNT-S064NE

Herstellernummer

GNT-S064NE

Hersteller

IIC

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Typ:

Warmschrumpf

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Farbe:

schwarz

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Mit Innenkleber:

nein

Länge:

1 m

Transparent:

nein

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Betriebstemperatur:

-55...125 °C

La guaina termorestringente in poliolefina reticolata ritardante di fiamma, trova diverse forme di applicazione: isolamento elettrico, protezione meccanica e protezione alla corrosione delle connessioni.La gamma monocolore, con coefficiente di restringimento 2:1, è idonea per i cavi con diametro massimo pari a 51 mm.MATERIALIPoliolefina reticolata autoestinguente a parete sottile e flessibileCARATTERISTICHE TECNICHETemperatura di esercizio da -55°C a +125°C;Temperatura minima di restringimento70°C;Temperatura minima di recupero totale 100°C;Coefficiente di restringimento 2:1 per guaina monocolore;Conformità alla direttiva RoHS.VANTAGGIVersatilità di impiego;Vasta gamma di colori disponibili;Restringimento rapido anche a bassa temperatura di esercizio;Proprietà elettriche elevate;Resistenza elevata ai raggi UV.