CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-MSP1203A Guaina Termorestringente a medio spessore 4:1 con adesivo interno, per isolamento elettrico - GNT-MSP1203A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - mittelwandig
Packung
1 ST
EAN
8028045086546
Artikelnummer
IICGNT-MSP1203A
Herstellernummer
GNT-MSP1203A
Hersteller
IIC
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
mittelwandig
Schrumpfrate:
4:1
Mit Innenkleber:
ja
Länge:
1.22 m
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Wandstärke nach Schrumpf:
1.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
UL-Zulassung:
ja


