Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICGCY310P Giunto In Resina Colata Deriv. Mm. 310 - GCY310P

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICGCY310P Giunto In Resina Colata Deriv. Mm. 310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt Hauptkabel - 6...400 mm²

  • Typ - Y-Abzweig

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 1.5...185 mm²

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045002270

Artikelnummer

IICGCY310P

Herstellernummer

GCY310P

Hersteller

IIC

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

6...400 mm²

Typ:

Y-Abzweig

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

1.5...185 mm²

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

20...42 mm

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

12...30 mm

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder