Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICFC30036B Fascetta Da Cablaggio 300X3.6Mm Bianca100Pz - FC30036B

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICFC30036B Fascetta Da Cablaggio 300X3.6Mm Bianca100Pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 36 mm

  • Bandlänge - 300 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 10 ST

EAN

8028045092233

Artikelnummer

IICFC30036B

Herstellernummer

FC30036B

Hersteller

IIC

Breite des Bandes:

36 mm

Bandlänge:

300 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne