CONTACT ITALIA SRL - IICFC10025B Fascetta Da Cablaggio 100X2.5Mm Bianca100Pz - FC10025B
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 25 mm
Bandlänge - 100 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
10 ST
EAN
8028045092097
Artikelnummer
IICFC10025B
Herstellernummer
FC10025B
Hersteller
IIC
Breite des Bandes:
25 mm
Bandlänge:
100 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne


