CONTACT ITALIA SRL - IICDUOGELRTV200/L Gel Bicomponente "A"5 Lt + "B"5 Lt - DUOGELRTV200/L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Silikonbasis
Farbe - grün
Konsistenz - Paste
Nettogewicht - 10000 g
Transparent - ja
Packung
1 ST
EAN
8028045002355
Artikelnummer
IICDUOGELRTV200/L
Herstellernummer
DUOGELRTV200/L
Hersteller
IIC
Ausführung:
Silikonbasis
Farbe:
grün
Konsistenz:
Paste
Nettogewicht:
10000 g
Transparent:
ja
Inhalt:
10000 ml
Verpackung:
Tube
Verarbeitungstemperatur:
-5...35 °C


