Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICDM08030 Distanziale Metallico M8 H30 - DM08030

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICDM08030 Distanziale Metallico M8 H30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 8 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 13 mm

  • Länge - 44 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8028045096019

Artikelnummer

IICDM08030

Herstellernummer

DM08030

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

8 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

13 mm

Länge:

44 mm