Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICDM06060 Distanziale Metallico M6 H60 - DM06060

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICDM06060 Distanziale Metallico M6 H60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Innendurchmesser - 6 mm

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Außendurchmesser - 10 mm

  • Länge - 70 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8028045096309

Artikelnummer

IICDM06060

Herstellernummer

DM06060

Hersteller

IIC

Werkstoff:

Stahl

Innendurchmesser:

6 mm

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Außendurchmesser:

10 mm

Länge:

70 mm