Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICCNT-SP03.F2-B Connet.Fem.B.Co Trip.Cop/Clip- Vite 2,5Mmq - CNT-SP03.F2-B

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICCNT-SP03.F2-B Connet.Fem.B.Co Trip.Cop/Clip- Vite 2,5Mmq

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Ausführung - Buchse

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045087871

Artikelnummer

IICCNT-SP03.F2-B

Herstellernummer

CNT-SP03.F2-B

Hersteller

IIC

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

3

Schutzart (IP):

IP40

Ausführung:

Buchse

Anschlussart:

Schraubanschluss

Kabeldurchmesser:

0.5...2.5 mm

Anzahl der Anschlüsse je Pol:

1

Werkstoff des Gehäuses:

Polyamid (PA)

Länge:

55.5 mm

Höhe:

23 mm

Breite:

28 mm