CONTACT ITALIA SRL - IICCM1254 Morsettiera Tetrapolare 15 Fori 12A - CM1254
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In - 125 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 4
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
1 ST
EAN
8028045003024
Artikelnummer
IICCM1254
Herstellernummer
CM1254
Hersteller
IIC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...25 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...25 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
1000 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
15
Transparent:
ja
Tiefe:
104 mm
Breite:
137 mm
Höhe:
52 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Halogenfrei:
ja


