CONTACT ITALIA SRL - IICCM1002 Morsettiera Bipolare 5 Fori 63A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...16 mm²
Bemessungsstrom In - 63 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Packung
10 ST
EAN
8028045003031
Artikelnummer
IICCM1002
Herstellernummer
CM1002
Hersteller
IIC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...16 mm²
Bemessungsstrom In:
63 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Farbe:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...16 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...16 mm²
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
5
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...16 mm²
Transparent:
ja
Tiefe:
42 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
38 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0