Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICC07.3 Morsetto Unip. Multiplo Sez.6 3 Fori - C07.3

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICC07.3 Morsetto Unip. Multiplo Sez.6 3 Fori

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 41 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

Packung

  • 15 ST

EAN

8028045087390

Artikelnummer

IICC07.3

Herstellernummer

C07.3

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...6 mm²

Bemessungsstrom In:

41 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Bolzenanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...6 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

1.5...6 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

14 mm

Breite:

19.5 mm

Höhe:

15.25 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0