Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICC04 Morsetto unipolare in stecche da 10 poli, sezione 1.5 mmq, per collegamento cavi elettrici

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICC04 Morsetto unipolare in stecche da 10 poli, sezione 1.5 mmq, per collegamento cavi elettrici

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Montageart - Direktmontage

  • Polzahl - 1

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045001082

Artikelnummer

IICC04

Herstellernummer

C04

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Montageart:

Direktmontage

Polzahl:

1

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Farbe:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1.5 mm²

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Bemessungsspannung:

450 V

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Transparent:

ja

Tiefe:

16.6 mm

Breite:

8.5 mm

Höhe:

15.5 mm

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

I morsetti unipolari permettono di collegare in modo sicuro i cavi elettrici. La gamma include modelli a barre e modelli a singoli poli. I modelli hanno un sistema di aggancio speciale, con alette laterali, che rende facile il loro utilizzo.MaterialiInvolucro: Policarbonato trasparente autoestinguente V0Parte Conduttiva: Ottone CW 614 NViti e grani: Acciaio zincatoCARATTERISTICHE TECNICHEGrado di protezione IP20 (1,5-10 mm2);Grado di protezione IP00 (16-70 mm2);Rigidità dielettrica elevata;Resistenza elevata alle correnti superficiali;Grado di infiammabilità secondo UL94-V0;Resistenza al calore 130 °C;850 °C alla prova del filo incandescente;Serraggio a vite.CERTIFICAZIONI E NORMEEN 60998-1:2004EN 60998-2-1:2004VANTAGGIInvolucrotrasparente per una perfetta visibilità di connessione;Inserimento rapido dei cavi facilitato dalla conicità dell’involucro;Impiego versatile con conduttori flessibili, rigidi e flessibili con puntalini;Separazione facile dei singoli poli, senza residui di materiale, nella serie a barrette;Nei modelli da 25 mmq e 35 mmq, modularità di montaggio con innovativo sistema di aggancio/sgancio su ciascun polo.