CONTACT ITALIA SRL - IICACT0156 Tappetino in EPDM per profili NET e NETLIGHT per fissaggio di Sistemi Fotovoltaici su Tetti Piani - ACT0156

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8028045098082
Artikelnummer
IICACT0156
Herstellernummer
ACT0156
Hersteller
IIC
Il Tappetino in EPDM è progettato come base di supporto per i sistemi di tetti piani, in particolare per i profili Base Alto NET e Base Basso NETLIGHT. Questo componente essenziale serve a migliorare la stabilità e la protezione delle installazioni, fornendo una barriera resiliente e duratura contro gli elementi esterni.Caratteristiche CostruttiveFunzione Specifica: Funziona come base di supporto, migliorando la stabilità e offrendo una protezione extra contro l'umidità e le infiltrazioni d'acqua.Sistema di Aggancio: Progettato per un'installazione semplice e veloce, il tappetino si aggancia a pressione, permettendo un montaggio rapido e sicuro sui profili compatibili.Materiali di Alta QualitàMateriale FORPRENE 610 902 A90: Questo materiale in EPDMè scelto per le sue eccellenti proprietà di elasticità e resistenza agli agenti atmosferici, garantendo una lunga durata e una manutenzione minima.Finitura Satinata: La finitura superficiale non solo contribuisce esteticamente ma protegge ulteriormente il materiale da abrasioni e usura.Specificazioni TecnicheDensità: 1020 kg/m³, indicativa della solidità del materiale.Snervamento: 40 MPa, mostra la capacità del materiale di resistere a deformazioni sotto carico.Resistenza alla Trazione: 30 MPa, che misura la forza massima che il materiale può sopportare prima di rompersi.


