CONCHIGLIA - CON097750913 Serie OC - Applicazione di oblò per ispezione armadi a coperchio chiuso, in PC trasp., diam. 120 mm - 097750913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684024359
Artikelnummer
CON097750913
Herstellernummer
097750913
Hersteller
DKC
Materiali In policarbonato trasparente completo di guarnizione in cloruro di polivinile. Caratteristiche Per verifica e lettura a coperchio chiuso (precisare sempre il posizionamento). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529; IK 09 secondo CEI EN 62262.