CONCHIGLIA - CON095778205 Acc. per Serie GRAFI 7 - Kit pannello frontale vano zoccolo + traversa, altezza 490 mm
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Ausführung als Sichttür - nein
Schutzart (IP) - IP55
Packung
1 ST
EAN
8054684023222
Artikelnummer
CON095778205
Herstellernummer
095778205
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Ausführung als Sichttür:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
685 mm
Höhe:
433 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
lackiert
Fornito completo di guarnizione e viti di fissaggio.