Startseite

CONCHIGLIA - CON095777256 Acc. per Serie GRAFI 7 - Piastra di fondo, in PVC spessore 5 mm, per vano altezza 1340 mm

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095777256 Acc. per Serie GRAFI 7 - Piastra di fondo, in PVC spessore 5 mm, per vano altezza 1340 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684022829

Artikelnummer

CON095777256

Herstellernummer

095777256

Hersteller

DKC

Piastre di fondo. Applicabili sulla parete di fondo dell’armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigionieroM6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Disponibili in: acciaio prezincato -spessore 2mm; bachelite - spessore 5mm; PVC - spessore 5mm.Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.