Startseite

CONCHIGLIA - CON095777124 Acc. per Serie GRAFI 7 - Piastra di fondo, in bachelite spessore 5 mm, per vano altezza 658 mm - 095777124

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095777124 Acc. per Serie GRAFI 7 - Piastra di fondo, in bachelite spessore 5 mm, per vano altezza 658 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684022744

Artikelnummer

CON095777124

Herstellernummer

095777124

Hersteller

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. Materiale: bachelite - spessore 5mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.