CONCHIGLIA - CON095775060 Acc. per Serie GRAFI 5 - Piastra di fondo, in acciaio spessore 2mm, per vano altezza 1130 mm - 095775060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684022072
Artikelnummer
CON095775060
Herstellernummer
095775060
Hersteller
DKC
Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. In acciaio prezincato - spessore 2 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.