Startseite

CONCHIGLIA - CON095775029 Acc. per Serie GRAFI 5 - Piastra di fondo, in acciaio spessore 2mm, per vano altezza 433 mm - 095775029

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095775029 Acc. per Serie GRAFI 5 - Piastra di fondo, in acciaio spessore 2mm, per vano altezza 433 mm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684002203

Artikelnummer

CON095775029

Herstellernummer

095775029

Hersteller

DKC

Caratteristiche Applicabili sulla parete di fondo dell'armadio mediante inserti speciali filettati muniti di prigioniero M6x20 oppure in abbinamento a montanti portapparecchiature. In acciaio prezincato - spessore 2 mm. Da scegliere in funzione dell'altezza utile del singolo vano.