Startseite

CONCHIGLIA - CON095741617 Acc. Serie CV4M-BV4M - Sportello per armadi gruppi di misura serie CV4M/BV4M conforme ENEL DS4559 - 095741617

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095741617 Acc. Serie CV4M-BV4M - Sportello per armadi gruppi di misura serie CV4M/BV4M conforme ENEL DS4559

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Anschlagtür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Ausführung als Sichttür - nein

  • Ausführung der Oberfläche - lackiert

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026414

Artikelnummer

CON095741617

Herstellernummer

095741617

Hersteller

DKC

Ausführung:

Anschlagtür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Ausführung als Sichttür:

nein

Ausführung der Oberfläche:

lackiert

Schutzart (NEMA):

sonstige

Caratteristiche Serratura e cerniere non comprese.