CONCHIGLIA - CON095718607 Serie SCR - Serratura per cassonetti serie CP, con chiave ad impronta triangolare 6 mm - 095718607

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Handgriffes - Schlüssel
Art der Schließung - Dreikant
Hängeschlossverriegelung - nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja
Packung
1 ST
EAN
8054684020085
Artikelnummer
CON095718607
Herstellernummer
095718607
Hersteller
DKC
Ausführung des Handgriffes:
Schlüssel
Art der Schließung:
Dreikant
Hängeschlossverriegelung:
nein
Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):
ja
Componenti stampati in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie.