Startseite

CONCHIGLIA - CON095718227 Serie SCS - Serratura per armadi serie CV, con chiave cifratura Y21, lucchettabile - 095718227

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Knebel - nein

  • Hängeschlossverriegelung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684020054

Artikelnummer

CON095718227

Herstellernummer

095718227

Hersteller

DKC

Art der Schließung:

Zylinder

Knebel:

nein

Hängeschlossverriegelung:

ja

Serratura con doppio sistema di chiusura, azionabile con chiave di sicurezza cfr. Y21 e predisposta per applicazione lucchetto. Corredata di chiave, stampata in resina poliammidica rinforzata con fibra di vetro, cilindro/rotore in ottone. Funzionamento tipo cremonese in 3 punti.