Startseite

CONCHIGLIA - CON095717955 Acc. per Serie CPRM-CPRT - Serratura per cassonetti serie CP, conforme ENEL DS4541, c/chiave cfr Y12 - 095717955

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095717955 Acc. per Serie CPRM-CPRT - Serratura per cassonetti serie CP, conforme ENEL DS4541, c/chiave cfr Y12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603368835

Artikelnummer

CON095717955

Herstellernummer

095717955

Hersteller

DKC

Materiali: Componenti stampanti in resina poliammidica rinforzata con fibre di vetro. Cilindro/rotore in ottone. Caratteristiche: Funzionamento tipo cremonese in 3 punti. Ogni serratura è corredata della propria chiave di serie. Le serrature serie SCS-SCM sono utilizzabili esclusivamente con armadi serie CV in esecuzione senza serratura (WL – WLP). Nelle esecuzioni standard, tutti gli armadi e sopralzi sono completi di serratura con leva a scomparsa agibili con chiave a cifratura Y21 per gli armadi ad un vano – Y21 inferiore, Y12 superiore per gli armadi a 2 vani. Sugli armadi in esecuzione standard non possono essere impiegate le serrature serie SCS – SCM.