Startseite

CONCHIGLIA - CON095717120 Serie SSCM - Serratura per armadi serie CV, cifratura chiave Y12 - 095717120

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095717120 Serie SSCM - Serratura per armadi serie CV, cifratura chiave Y12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - ausklappbare Kurbel

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684026254

Artikelnummer

CON095717120

Herstellernummer

095717120

Hersteller

DKC

Ausführung des Handgriffes:

ausklappbare Kurbel

Art der Schließung:

Zylinder

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Corpo e maniglia realizzati in resina poliammidica. Fulcro di rotazione in ottone. Tenone in acciaio zincato. Maniglia predisposta per cilindro a profilo DIN 18252.