Startseite

CONCHIGLIA - CON095716304 Acc. Serie CP - Serratura con chiave di sicurezza a spillo cifratura Y630 - 095716304

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095716304 Acc. Serie CP - Serratura con chiave di sicurezza a spillo cifratura Y630

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Art der Schließung - Zylinder

  • Hängeschlossverriegelung - nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684019942

Artikelnummer

CON095716304

Herstellernummer

095716304

Hersteller

DKC

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Art der Schließung:

Zylinder

Hängeschlossverriegelung:

nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

ja

Azionabile con chiave di sicurezza e spillo con cifratura Y630