Startseite

CONCHIGLIA - CON095615019 Acc. per Serie LSP - Palo per segnalatori pedonali, altezza 3 mt, colore blu - 095615019

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095615019 Acc. per Serie LSP - Palo per segnalatori pedonali, altezza 3 mt, colore blu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684018129

Artikelnummer

CON095615019

Herstellernummer

095615019

Hersteller

DKC

Trafilato in acciaio zincato a caldo. Fregio di base diametro 250 mm realizzato in SMC (vetroresina), verniciato color giallo RAL 1018. Foro attacco a palo diametro 70 mm con adattatore per diametro 60 mm. Lunghezza 2500 mm fuori terra e 500 mm da interrare. Verniciatura esterna a polveri di poliestere, 4 bande adesive rifrangenti bianche da 75 mm disposte in sommità e spaziate di 50 mm. Morsettiera e portello di chiusura con morsetti 2x16 mmq e 2 portafusibili sezionabili.