CONCHIGLIA - CON095431169 Acc. Serie CV-BV - Bocchetta per aerazione IP44, diametro 160 mm - 095431169

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684017351
Artikelnummer
CON095431169
Herstellernummer
095431169
Hersteller
DKC
Ventola assiale per aerazione forzata su bocchette BAF/160. Tensione: 220/240 Vac. Frequenza: 50/60 Hz. Corrente: 0.06 A Potenza: 13W Portata d'aria: 13.6 l/s I dati riportati sono riferiti alla ventola non applicata.