Startseite

CONCHIGLIA - CON092805837 Acc. per Serie RP - Reggia metallica per Band-It da 5/8", acciaio inox AISI 201 - 092805837

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON092805837 Acc. per Serie RP - Reggia metallica per Band-It da 5/8", acciaio inox AISI 201

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684016224

Artikelnummer

CON092805837

Herstellernummer

092805837

Hersteller

DKC

Materiali Termoplastico flessibile PVC-P. Caratteristiche Linea di taglio corrispondente al foro interno. Grado di protezioni IP55 secondo CEI EN 60529.