Startseite

CONCHIGLIA - CON078908217 Serie GRAFI 9 - Armadio in vetroresina, 2 vani, IP44, dimensioni 1180 x 910 x 330 mm (AxBxP)

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON078908217 Serie GRAFI 9 - Armadio in vetroresina, 2 vani, IP44, dimensioni 1180 x 910 x 330 mm (AxBxP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684013735

Artikelnummer

CON078908217

Herstellernummer

078908217

Hersteller

DKC

Armadio a 2 vani, larghezza 910 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne nonaccessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 sututti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate).