CONCHIGLIA - CON077709293 Serie GRAFI 7 - Armadio in vetroresina, 2 vani + zoccolo, IP55, dim. 1840 x 685 x 330 mm (AxBxP) - 077709293
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684010703
Artikelnummer
CON077709293
Herstellernummer
077709293
Hersteller
DKC
Armadio a 2 vani con zoccolo integrato, larghezza 685 mm, in vetroresina colore RAL 7035. Maniglia in resina termoplastica. Tenone di manovra in acciaio zincato. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento GEOMET 321. Cerniere esterne non accessibili in acciaio inox. Telaio in acciaio zincato e verniciato. Guarnizioni di tenuta realizzate in EPDM espanso. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porte incernierate complete di chiusura azionabile con maniglia a scomparsa e serratura di sicurezza a cifratura unica Y21 su tutti i vani (cilindro a profilato DIN18252 - a richiesta cifrature differenziate).


