Startseite

CONCHIGLIA - CON073700908 Serie CV4M - Armadio in vetroresina a 1 vano, con serratura, dim. 714 x 660 x 271 mm (BxAxP) - 073700908

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON073700908 Serie CV4M - Armadio in vetroresina a 1 vano, con serratura, dim. 714 x 660 x 271 mm (BxAxP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684007352

Artikelnummer

CON073700908

Herstellernummer

073700908

Hersteller

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in resina termoplastica a base poliarillamidica rinforzata con fibra di vetro (IXEF). Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio, elettricamente isolate con l'interno. Corpo serratura in vetroresina e integrato nello sportello. Maniglia in resina Poliammidica. Perno di manovra serratura in lega di alluminio. Aste e paletti interni in acciaio con trattamento Geomet 321. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Porta in rilievo incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa e con chiusura in tre punti per garantire una perfetta aderenza dellosportello. Maniglia predisposta per cilindro a profilato DIN 18252 con chiave di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per applicazione apparecchiature direttamente o attraverso piastra di fondo. Gli armadi CV4M/0-P e CV4M/0-WLP sono forniti su pallet in confezioni standard di 4 pezzi. Gli accessori di installazione devono essere ordinati separatamente. Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262. Esecuzioni standard complete di serraturacon leva a scomparsa. Esecuzioni WL – Senza serratura e predisposte esclusivamente per utilizzo di serrature serie SCS-SCM. Le dimensioni utili, riportate in tabella, indicano lo spazio massimo disponibile per equipaggiamenti nel rispetto delle caratteristiche certificate dalla norma CEI EN 62208 (spazio utile protetto).