CONCHIGLIA - CON073580102 Serie CVT-CVN - Zoccolo per armadio in vetroresina, c/parete ant. remov, dim. 546x550x308 mm (BxAxP) - 073580102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - sonstige
Breite - 546 mm
Höhe - 550 mm
Tiefe - 296 mm
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8054684007314
Artikelnummer
CON073580102
Herstellernummer
073580102
Hersteller
DKC
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
sonstige
Breite:
546 mm
Höhe:
550 mm
Tiefe:
296 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Außenaufstellung:
ja
Geeignet für Kabelrangierung:
ja
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Materiali Materiali: stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Caratteristiche Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V. Zoccolo ZZVT ispezionabile con parete anteriore removibile in alternativa a BVR/55/C Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.


