Startseite

CONCHIGLIA - CON073580003 Serie CVT-CVN - Zoccolo per armadio in vetroresina, dimensioni 546 x 381 x 308 mm (BxAxP) - 073580003

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON073580003 Serie CVT-CVN - Zoccolo per armadio in vetroresina, dimensioni 546 x 381 x 308 mm (BxAxP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 546 mm

  • Höhe - 381 mm

  • Farbe - grau

  • Geeignet für Außenaufstellung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684007307

Artikelnummer

CON073580003

Herstellernummer

073580003

Hersteller

DKC

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

546 mm

Höhe:

381 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Außenaufstellung:

ja

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Geeignet für Be-/Entlüftung:

nein

Basamento: con parete anteriore removibile ispezionabile. Telai: - In acciaio con duplice trattamento di protezione: trattamento galvanico ricoperto con strato di vernice epossidica. - Viterie in acciaio inox AISI 304 a garanzia di agibilità nel tempo. -Per muratura in pavimento.