Startseite

CONCHIGLIA - CON073301111 Serie CVHP - Armadio in vetroresina a 1 vano, senza serratura, dim. 720 x 1394 x 450 mm (BxAxP) - 073301111

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON073301111 Serie CVHP - Armadio in vetroresina a 1 vano, senza serratura, dim. 720 x 1394 x 450 mm (BxAxP)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603439153

Artikelnummer

CON073301111

Herstellernummer

073301111

Hersteller

DKC

Materiali Stampati in SMC (vetroresina) – Colore grigio RAL 7040. Cerniere interne in lega di alluminio ruotanti su solette antibloccanti in materiale termoplastico. Caratteristiche Porta incernierata completa di chiusura tipo cremonese azionabile con maniglia a scomparsa agibile mediante serratura di sicurezza a cifratura unica (cod.21). Prese d'aria inferiori e sottotetto per ventilazione naturale interna. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Per posa autonoma con telaio in muratura. Con cassonetto portacontatore incorporato sul fianco destro – accesso indipendente con serratura diversificata (in esecuzione standard triangolare luchettabile). Adatto per il montaggio diretto dei contatori elettronici: - Max n.1 gruppo di misura integrato monofase tipo GMI-GMY. - Max n.1 monofase per potenze fino a 10 Kw tipo GEM-GISM. Fissaggio con n.1 basetta T5 A2 (matricola 280012) - Max n.1 trifase per potenze fino a 16,5 Kw tipo GET2A, fino a 30 Kw tipo GIST. Fissaggio con n.1 basetta T5 A4 (matricola 286142). Grado di protezione IP 44 secondo CEI EN 60529, IK 10 secondo CEI EN 62262.