CONCHIGLIA - CON073290009 Serie CVL - Zoccolo per armadio in vetroresina serie CV, dimensioni 860 x 381 x 450 mm (BxAxP) - 073290009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8054684006799
Artikelnummer
CON073290009
Herstellernummer
073290009
Hersteller
DKC
Zoccolo - Profondità 375mm, in SMC (vetroresina) - Colore grigio RAL 7040. Parti metalliche esterne in acciaio inox o in acciaio tropicalizzato e verniciato grigio elettricamente isolate con l'interno. Conforme a norma CEI EN 62208. Tensione nominale di isolamento Ui 690V.