Startseite

CONCHIGLIA - CON061351102 Serie LSP - Segnalatore pedonale per palo, attacco a palo, 1 lampada a led colore giallo/blu - 061351102

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON061351102 Serie LSP - Segnalatore pedonale per palo, attacco a palo, 1 lampada a led colore giallo/blu

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684005877

Artikelnummer

CON061351102

Herstellernummer

061351102

Hersteller

DKC

Segnalatore aggiuntivo per passaggi pedonali non semaforizzati. Apparato ottico conforme alla Norma UNI EN 12352 con certificazione CE secondo Direttiva CPD89/106/CEE. Omologazione del ministero dei trasporti: Prot. n. 106148. Lanterna bidirezionale con base stampata in resina termoplastica PC/PBT rinforzata con fibra di vetro con resistenza meccanica e agli agenti atmosferici. Verniciata in diversi colori. Calotta stampata in resina termoplastica PMMA antiurto colore giallo RAL 1018, che presenta resistenza agli urti, ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Apparato ottico costituito da 2 lampade a LED di diametro 200 mm, con lente prismatica in policarbonato per una corretta e migliore diffusione dell'emissione luminosa, ciascuna con 60 LED, adatte a funzionare in modo lampeggiante in servizio continuo. - emissione luminosa secondo UNI EN 12352: L8H - P1 - C giallo1 - R0 - A0 - I0 - F2 - O1 - M4 - T2 - S0 - omologazione del ministero dei trasporti: Prot. n. 106148. Con attacco per paletto o mensola. Colore giallo/blu