CONCHIGLIA - CON056129612 Serie SCB - Cassetta protez. cat. in AL anodizzato, equip. per misura di coppie voltmetriche - 056129612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Montageart - sonstige
Höhe - 1711 mm
Breite - 142 mm
Tiefe - 99 mm
Packung
1 ST
EAN
8054684005372
Artikelnummer
CON056129612
Herstellernummer
056129612
Hersteller
DKC
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Montageart:
sonstige
Höhe:
1711 mm
Breite:
142 mm
Tiefe:
99 mm
Ausführung Deckel:
geschlossen
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Art der Abdeckung:
Deckel
Art der Tür:
Einzel
Schutzart (IP):
IP43
Mit Schloss:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
grau
Innentiefe:
80 mm
Anbaumöglichkeit:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
RAL-Nummer:
7000
Geeignet für Blitzschutz:
nein
Oberflächenschutz:
lackiert
Deckel mit Überdruckentlastung:
nein


